曜日別特売

旋削チップ SNMG-MU

旋削チップ SNMG-MU - 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-MU - 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-MU - 住友電工ハードメタル

低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。

形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカMU切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
全51種類を絞り込む
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31103785SNMG120408N-MU AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31103794SNMG120408N-MU AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31103810SNMG120408N-MU AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31103819SNMG120408N-MU AC6030MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
31103828SNMG120412N-MU AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103837SNMG120412N-MU AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103846SNMG120412N-MU AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31103855SNMG120412N-MU AC6030MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103864SNMG150608N-MU AC5005SPVDコーティング6.356.35難削材15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103880SNMG150608N-MU AC5015SPVDコーティング6.356.35難削材15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103889SNMG150608N-MU AC5025SPVDコーティング6.356.35難削材15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103898SNMG150608N-MU AC510UPVDコーティング6.356.35難削材、鋳鉄15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103907SNMG150608N-MU AC520UPVDコーティング6.356.35難削材、ステンレス鋼15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103916SNMG150608N-MU AC810PCVDコーティング6.356.3515.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103925SNMG150608N-MU AC820PCVDコーティング6.356.3515.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103934SNMG150608N-MU AC830PCVDコーティング6.356.3515.875
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31103950SNMG150612N-MU AC5005SPVDコーティング6.356.35難削材15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103959SNMG150612N-MU AC5015SPVDコーティング6.356.35難削材15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31103968SNMG150612N-MU AC5025SPVDコーティング6.356.35難削材15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103977SNMG150612N-MU AC6030MCVDコーティング6.356.35ステンレス鋼15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103986SNMG150616N-MU AC5005SPVDコーティング6.356.35難削材15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103995SNMG150616N-MU AC5015SPVDコーティング6.356.35難削材15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31104004SNMG150616N-MU AC5025SPVDコーティング6.356.35難削材15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31104020SNMG150616N-MU AC6030MCVDコーティング6.356.35ステンレス鋼15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31104029SNMG150616N-MU AC830PCVDコーティング6.356.3515.875
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31104038SNMG190612N-MU AC5005SPVDコーティング6.357.94難削材19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31104047SNMG190612N-MU AC5015SPVDコーティング6.357.94難削材19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31104056SNMG190612N-MU AC5025SPVDコーティング6.357.94難削材19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31104065SNMG190612N-MU AC6030MCVDコーティング6.357.94ステンレス鋼19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31104074SNMG190616N-MU AC5005SPVDコーティング6.357.94難削材19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31104090SNMG190616N-MU AC5015SPVDコーティング6.357.94難削材19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31104099SNMG190616N-MU AC5025SPVDコーティング6.357.94難削材19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31104108SNMG190616N-MU AC6030MCVDコーティング6.357.94ステンレス鋼19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31104117SNMG190624N-MU AC5005SPVDコーティング6.357.94難削材19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31104126SNMG190624N-MU AC5015SPVDコーティング6.357.94難削材19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31104135SNMG190624N-MU AC5025SPVDコーティング6.357.94難削材19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31104144SNMG190624N-MU AC510UPVDコーティング6.357.94難削材、鋳鉄19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31104160SNMG190624N-MU AC520UPVDコーティング6.357.94難削材、ステンレス鋼19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31104169SNMG190624N-MU AC8020PCVDコーティング6.357.9419.05
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31104178SNMG190624N-MU AC810PCVDコーティング6.357.9419.05
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31104187SNMG190624N-MU AC820PCVDコーティング6.357.9419.05
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31104196SNMG190624N-MU AC830PCVDコーティング6.357.9419.05
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31104205SNMG250924N-MU AC5005SPVDコーティング9.529.12難削材25.4
60,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31104214SNMG250924N-MU AC5015SPVDコーティング9.529.12難削材25.4
60,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31104230SNMG250924N-MU AC5025SPVDコーティング9.529.12難削材25.4
60,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31104239SNMG250924N-MU AC510UPVDコーティング9.529.12難削材、鋳鉄25.4
60,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31104248SNMG250924N-MU AC520UPVDコーティング9.529.12難削材、ステンレス鋼25.4
60,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31104257SNMG250924N-MU AC8020PCVDコーティング9.529.1225.4
60,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31104266SNMG250924N-MU AC810PCVDコーティング9.529.1225.4
60,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31104275SNMG250924N-MU AC820PCVDコーティング9.529.1225.4
60,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ
ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする