MSTハブ/DisplayPort 1.4接続/デュアルモニター/5K60Hz DP/HDR/Windowsのみ/32cm一体型ケーブル/ノートパソコン PC マルチディスプレイ 拡張 アダプター/ディスプレイ ポート 分配器 スプリッター

MSTハブ/DisplayPort 1.4接続/デュアルモニター/5K60Hz DP/HDR/Windowsのみ/32cm一体型ケーブル/ノートパソコン PC マルチディスプレイ 拡張 アダプター/ディスプレイ ポート 分配器 スプリッター - StarTech.comMSTハブ/DisplayPort 1.4接続/デュアルモニター/5K60Hz DP/HDR/Windowsのみ/32cm一体型ケーブル/ノートパソコン PC マルチディスプレイ 拡張 アダプター/ディスプレイ ポート 分配器 スプリッター - StarTech.comMSTハブ/DisplayPort 1.4接続/デュアルモニター/5K60Hz DP/HDR/Windowsのみ/32cm一体型ケーブル/ノートパソコン PC マルチディスプレイ 拡張 アダプター/ディスプレイ ポート 分配器 スプリッター - StarTech.comMSTハブ/DisplayPort 1.4接続/デュアルモニター/5K60Hz DP/HDR/Windowsのみ/32cm一体型ケーブル/ノートパソコン PC マルチディスプレイ 拡張 アダプター/ディスプレイ ポート 分配器 スプリッター - StarTech.comMSTハブ/DisplayPort 1.4接続/デュアルモニター/5K60Hz DP/HDR/Windowsのみ/32cm一体型ケーブル/ノートパソコン PC マルチディスプレイ 拡張 アダプター/ディスプレイ ポート 分配器 スプリッター - StarTech.comMSTハブ/DisplayPort 1.4接続/デュアルモニター/5K60Hz DP/HDR/Windowsのみ/32cm一体型ケーブル/ノートパソコン PC マルチディスプレイ 拡張 アダプター/ディスプレイ ポート 分配器 スプリッター - StarTech.comMSTハブ/DisplayPort 1.4接続/デュアルモニター/5K60Hz DP/HDR/Windowsのみ/32cm一体型ケーブル/ノートパソコン PC マルチディスプレイ 拡張 アダプター/ディスプレイ ポート 分配器 スプリッター - StarTech.comMSTハブ/DisplayPort 1.4接続/デュアルモニター/5K60Hz DP/HDR/Windowsのみ/32cm一体型ケーブル/ノートパソコン PC マルチディスプレイ 拡張 アダプター/ディスプレイ ポート 分配器 スプリッター - StarTech.com

マルチモニター対応:DisplayPortポート1口に4K60Hz DisplayPort対応モニター2台を接続。USB給電、HDR、2chオーディオ、HDCP 2.2対応。DP 1.2cホストとの下位互換性(低解像度)あり
ITプロパフォーマンス:Windowsパソコンに2台の拡張モード、ミラーリング(複製モード)ディスプレイを接続し、作業効率が向上する環境を提供。インテグレートまたはディスクリートGPU(Intel、AMD、Nvidia)の機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能なグラフィックを実現する拡張ディスプレイ アダプター。ドライバーインストール不要
ハードウエア互換性:ディスクリートGPU/4K60Hzデュアルモニター対応Intelプロセッサー第11世代以上を搭載したWindowsコンピューター。5K60Hzのデュアル出力を行うには、DSCをサポートするDP 1.4が必要。その他、対応構成についてはは、解像度チャートを確認
長尺ホストケーブル:リーチが長くポートに負担をかけない32cm一体型ケーブル付き。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、自由なデバイス配置が可能
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)は、アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、ウインドウ配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元

用途
ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用
高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能
2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能
仕様【ハードウェア】AV入力:DisplayPort 1.4、アクティブ または パッシブ:アクティブ、ポート:2、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptic VMM5220、Video Revision:DisplayPort 1.4セット内容1 - DisplayPort MSTハブ、1 - Micro-USB 電源ケーブル材質エンクロージャタイプ:プラスチック長さ(mm)43幅(mm)105スペースグレー高さ(mm)14質量(g)53電源USB電源対応OSWindows 10/11保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F)機能ワイド画面サポート:あり保証期間3年間コネクタコネクタA:1 - DisplayPort、1 - Micro USB Type-B(電源) [5ピン]、コネクタB:2 - DisplayPortケーブル長(mm)300動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし)オーディオDisplayPort(2chオーディオ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31143247MST14DP122DP
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする