パール金属
リベア ステンレス製アイスクリームスプーン(サテン)
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
20
全長(mm)
145
色
シルバー
質量(g)
17
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31128556
B-5648
¥
400
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください