LEC(レック)
強力マグネットフック(特大)
取り付け簡単。おしゃれでシンプルな強力マグネットフック。ダブルフック仕様なので、2つ物をかけられて便利です。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。
用途
洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など
材質
支持部=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線、すべり止め=熱可塑性エラストマー
耐荷重(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×40×100
材質(磁石)
ネオジウムマグネット
特性
強力
内容量
1パック(1個)
注意
※高荷重のため、掛けるものの落下による破損やケガにご注意ください。
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※パソコンなどの電子機器電子医療機器・時計・磁気テープなど磁気を嫌うものには近づけないでください。
※強力磁石なので、開封時や取り付ける際には指などをはさまないようにご注意ください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※マグネット裏面のキズ防止シートをはがさないでください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31129168
H00420
ホワイト
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
31129177
H00420
ブラック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください