曜日別特売

レバー式吸盤ツールフック

レバー式吸盤ツールフック - LEC(レック)レバー式吸盤ツールフック - LEC(レック)レバー式吸盤ツールフック - LEC(レック)レバー式吸盤ツールフック - LEC(レック)レバー式吸盤ツールフック - LEC(レック)レバー式吸盤ツールフック - LEC(レック)レバー式吸盤ツールフック - LEC(レック)レバー式吸盤ツールフック - LEC(レック)

レバー式採用で簡単取り付け・取り外し可能。場所問わず使えるおしゃれでシンプルな強力レバー式吸盤フック。レバーの力で吸着するからしっかり固定され外れにくい。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。

用途キッチン・厨房・給湯室・オフィス・リビング収納・飲食店舗に。吸盤より大きいタイル、プラスチック面、金属塗装面、透明ガラスなど。仕様レバー式吸盤材質カバー・レバー=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線、吸盤=塩化ビニル樹脂
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※吸盤は真空の力を利用した取付具のため、空気が入ると外れやすくなります。吸着力を保つために以下にご注意ください。
※壁や吸盤に汚れ・ホコリなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
全7種類を絞り込む
サイズ
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31129597H004741パック(3個)ミニ135×20×60U字
オープン
499
549(税込)
当日出荷
31129606H004751パック(2個)245×25×75U字
オープン
499
549(税込)
当日出荷
31129615H004751パック(2個)245×25×75U字
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
31129624H004761パック(4個)245×25×75U字
オープン
899
989(税込)
当日出荷
31129640H004771パック(1個)350×35×80L字
オープン
369
406(税込)
当日出荷
31129649H004781パック(1個)4.565×50×100L字
オープン
399
439(税込)
当日出荷
31129658H004781パック(1個)4.565×50×100L字
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする