BIGMAN(ビッグマン)
Jビットスリム2P
ネジとの食いつきがよく、打ち込みバランスのいい刃先設定。
新トーションデザインで回転トルクを吸収しネジに優しい。
一般ビス・コーススレッド・スリムビスなどの締め付け、緩めに。
木工作業向き
種類
トーション
先端サイズ
(+)No.2
差込角対辺(mm)
6.35
入数
2本
六角(mm)
13(満位置)
両頭機能
両頭
内容量
1セット
全6種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
50
65
75
85
100
110
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31128836
BMJS2-100
100
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
31128845
BMJS2-110
110
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
31128854
BMJS2-50
50
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
31128870
BMJS2-65
65
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
31128879
BMJS2-75
75
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
31128888
BMJS2-85
85
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください