曜日別特売

Jビットスリム5P

Jビットスリム5P - BIGMAN(ビッグマン)Jビットスリム5P - BIGMAN(ビッグマン)Jビットスリム5P - BIGMAN(ビッグマン)Jビットスリム5P - BIGMAN(ビッグマン)Jビットスリム5P - BIGMAN(ビッグマン)Jビットスリム5P - BIGMAN(ビッグマン)Jビットスリム5P - BIGMAN(ビッグマン)Jビットスリム5P - BIGMAN(ビッグマン)

ネジとの食いつきがよく、打ち込みバランスのいい刃先設定。
新トーションデザインで回転トルクを吸収しネジに優しい。
一般ビス・コーススレッド・スリムビスなどの締め付け、緩めに。
木工作業向き

種類トーション先端サイズ(+)No.2差込角対辺(mm)6.35入数5本六角(mm)13(満位置)両頭機能両頭内容量1セット
全6種類を絞り込む
全長(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31128897BMJS5-100100
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
31128906BMJS5-110110
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
31128915BMJS5-5050
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
31128924BMJS5-6565
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
31128940BMJS5-7575
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
31128949BMJS5-8585
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする