BIGMAN(ビッグマン)
Jビット両頭5P
ネジとの食いつきがよく、打ち込みバランスのいい刃先設定。
新トーションデザインで回転トルクを吸収しネジに優しい。
用途
一般ビス・タッピングビス・コーススレッドなどの締め付け、緩めに。
鉄工作業向き。
種類
トーション
先端サイズ
(+)No.2
差込角対辺(mm)
6.35
入数
5本
六角(mm)
13(満位置)
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31129019
BMJ5-50
50
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
31129028
BMJ5-65
65
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
31129037
BMJ5-75
75
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
31129046
BMJ5-85
85
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
31129055
BMJ5-100
100
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
31129064
BMJ5-110
110
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください