曜日別特売

耐火金庫

耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイ耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイ耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイ耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイ耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイ耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイ耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイ耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイ

エンディングノートや大切な書類を保管!万が一の災害や火災などから書類を守る
角2封筒が折らずに入るゆとりの収納サイズ
安心の日本製
ライフプランの整理やご家族へのメッセージにご活用頂けるエンディングノート付き

用途家庭用金庫、店舗用金庫として。耐火/防盗/終活/重要書類/通帳/印鑑/遺言書/実印/権利書/保険証券/保管/コンパクト/防災/防犯材質スチール、耐火材内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
耐火時間
施錠方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31129764LP-10K434×435×202354×300×10210.830分リバーシブル錠
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31129780LP-20MN480×488×368348×305×21422.71時間特殊マグネット錠
オープン
81,980
90,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする