柔らかフィット ゲーミング枕
eスポーツプロゲーマーなどを輩出する東京アニメ・声優&eスポーツ専門学校とYAMAZENがコラボレーションした「未来のeスポーツプロゲーマーたちと共同開発した枕」
特許取得の配合比率で柔らかフィット
流動性+復元性+弾力性の異素材を特許取得の配合比率で配合
上部は極小発泡ビーズ、超極小発泡ビーズ、低反発ウレタン、ポリエステルわたを使い、柔らかく、沈みすぎを防ぎ、下部は粉砕ウレタン、低反発ウレタン、粒わたを使い、硬めでしっかり支える2層構造の贅沢な厚み
包みこまれる形状であらゆる寝姿勢がとりやすい
後頭部安定ゾーンは、使う人の頭にしっかりフィット
首部安定ゾーンは、首専用のスペースを設け、中材が隙間にしっかりフィット
サイドは、中央部より少し高めにすることで横寝時の方の高さをキープし、中材の循環の役割を
仰向け・横向き・うつ伏せ、どの寝姿勢でも使いやすく、また、上部と下部の間には手を挟むことができるので、寝姿勢がよりラクに
座りながらスマホやゲームコントローラーの操作をする際に、手を置くクッションとしても活躍
洗濯ネットに入れて洗濯可能
枕の柔らかさを最大限に引き出す、とろける触り心地の専用カバー付き
お好きな香りを楽しみながらお使い頂ける、におい袋用ポケット付き
用途枕、ピロー、腰用クッション、抱き枕、ゲーミングクッションとして。柔らか/手が入る/フィット/高め/洗える/低反発/洗濯/クッション/睡眠/ゲーム/ゲーミング/PC/PC作業/日本製
材質メッシュ部分:ポリエステル100%
質量(kg)2
色ライトグレー
反発度低反発
材質(中材)ポリスチレンビーズ/ポリウレタンフォーム/ポリエステルわた
寸法(縦×横)(cm)43×63
材質(側地)ナイロン90%/ポリウレタン10%
内容量1個
商品説明動画
ゲーミング枕 商品紹介