姿勢ただしくん 姿勢改善クッション

姿勢ただしくん 姿勢改善クッション マリン商事 姿勢ただしくん 姿勢改善クッション マリン商事 姿勢ただしくん 姿勢改善クッション マリン商事 姿勢ただしくん 姿勢改善クッション マリン商事 姿勢ただしくん 姿勢改善クッション マリン商事 姿勢ただしくん 姿勢改善クッション マリン商事 姿勢ただしくん 姿勢改善クッション マリン商事 姿勢ただしくん 姿勢改善クッション マリン商事

机に取り付けて正しい姿勢をサポート
仕事や勉強中の姿勢で身体にかかる負担を軽減
約7度の前傾があるため、自然に背筋が伸びてまっすぐな姿勢に矯正します
クッション部には柔らかく心地よいウレタン素材を使用
丈夫な台座で学習机やパソコンデスクにも取付可能

用途姿勢ケア、姿勢改善に。在宅学習/自宅学習/在宅ワーク/リモートワーク/仕事/学習補助/姿勢補正/近視予防/勉強机/学習机/背筋/姿勢ケア/座り姿勢改善/猫背対策グッズ/猫背矯正/猫背防止/スマホ首/前かがみ/補正クッション 材質ABS樹脂、ウレタン 質量(g)400 適合サイズ厚さ約4.5cmまでの机に取付可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×10.5×17.5-20 高さ調節クッション:7段階 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31129938 HO-20145 ブルー
オープン
4,898
5,388 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする