ストレングスミニR

ストレングスミニR mabu(マブ) ストレングスミニR mabu(マブ) ストレングスミニR mabu(マブ) ストレングスミニR mabu(マブ) ストレングスミニR mabu(マブ) ストレングスミニR mabu(マブ) ストレングスミニR mabu(マブ) ストレングスミニR mabu(マブ)

サステナブル素材を使用した大きめサイズの折りたたみ傘
7本骨
強風突風に耐えるタフな構造
太めのグラスファイバー骨と補強パーツで高強度を実現
傘を閉じるとふわりと小さくまとまるセミオートクローズ式
親骨60cmの大きめサイズ
ペットボトルからのリサイクル素材を生地とパッケージに使用

用途折りたたみ傘として。折り畳み傘/梅雨/雨具/アンブレラ/7本骨/セミオートクローズ/ブランド/シンプル/無地/おしゃれ/丈夫/高強度/耐風/グラスファイバー/大きめ/メンズ/ペットボトル/リサイクル/サステナブル/再生生地 仕様手動 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂 質量(g)約290 直径(Φcm)傘:約102 親骨長さ(cm)60 内容量1本
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SMV-41791 31130026
SMV-41791 31130026
31130026 SMV-41791 ノワール
オープン
3,098
3,408 (税込)
6日以内出荷

返品不可
SMV-41792 31130035
SMV-41792 31130035
31130035 SMV-41792 インディゴ
オープン
3,098
3,408 (税込)
6日以内出荷

返品不可
SMV-41793 31130044
SMV-41793 31130044
31130044 SMV-41793 アッシュ
オープン
3,098
3,408 (税込)
6日以内出荷

返品不可
SMV-41794 31130060
SMV-41794 31130060
31130060 SMV-41794 カーキ
オープン
3,098
3,408 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする