薄型弁当箱 フードマンミニ
材質本体/PP、蓋/PP、パッキン/SEBS
容量(mL)約400
高さ(mm)35
質量(g)215
寸法縦(mm)210
寸法横(mm)103
内容量1個
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31131864 | - | 31131758 | - |
![]() |
薄型弁当箱 抗菌フードマン | dsk.pig | 1個 | ¥1,398 税込¥1,538 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
31131880 | - | 31131758 | - |
![]() |
薄型弁当箱 抗菌フードマン | dsk.pig | 1個 | ¥1,398 税込¥1,538 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |