立てて運べる薄型弁当箱【Mee】by FOODMAN

立てて運べる薄型弁当箱【Mee】by FOODMAN dsk.pig 立てて運べる薄型弁当箱【Mee】by FOODMAN dsk.pig 立てて運べる薄型弁当箱【Mee】by FOODMAN dsk.pig 立てて運べる薄型弁当箱【Mee】by FOODMAN dsk.pig 立てて運べる薄型弁当箱【Mee】by FOODMAN dsk.pig 立てて運べる薄型弁当箱【Mee】by FOODMAN dsk.pig 立てて運べる薄型弁当箱【Mee】by FOODMAN dsk.pig 立てて運べる薄型弁当箱【Mee】by FOODMAN dsk.pig

材質本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/SEBS 高さ(mm)35 質量(g)231 寸法縦(mm)162 寸法横(mm)162 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 31131925
- 31131925
31131925 - ピンク
1,700
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷
- 31131950
- 31131950
31131950 - グレー
1,700
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷
- 31131934
- 31131934
31131934 - ブルー
1,700
1,398
1,538 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする