シービージャパン
atomico 立てて乾かせる畳めるまな板
材質
ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
高さ(mm)
2
質量(g)
172
寸法縦(mm)
257
寸法横(mm)
365
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31132564
-
グレー
¥
600
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
31132580
-
ベージュ
¥
600
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください