シービージャパン
atomico 複数の食材が切りやすい抗菌丸型まな板
材質
本体/ポリプロピレン、縁部/熱可塑性エラストマー
高さ(mm)
11
質量(g)
306
耐熱温度(℃)
60
寸法縦(mm)
298
寸法横(mm)
260
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31132589
-
グレー
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
31132598
-
ベージュ
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください