シービージャパン
hachi レザー調爪とぎ TOGITOGI
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
高さ(mm)
質量(g)
寸法縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31134034
-
本体/ダンボール、PU、キャットニップ、ボール/ABS樹脂、PP
マウンテン
100
514
215
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31134050
-
本体/ダンボール、PU、キャットニップ
ベッド
90
475
215
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31134059
-
本体/ダンボール、PU、キャットニップ
エル
130
702
235
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください