シービージャパン
uca ケーキスタンド&ドーム
(1件のレビュー)
材質
MS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
質量(g)
寸法縦(mm)
寸法横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31134445
-
M
190
430
217
217
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
31134454
-
L
256
715
277
277
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください