サンフラッグ(旧:新亀製作所)
強鉄ビット テーパーヘッドタイプ
曲がりにくい。折れに強い。
用途
ネジ締め
先端サイズ
(+)2
硬度
HRC62
適合ドライバー
40V(18Vにも対応)
入数
10
内容量
1個(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31136335
TSSV-2065M
65
100
¥
2,580
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
31136344
TSSV-2085M
85
130
¥
2,880
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
31136360
TSSV-2110M
110
170
¥
3,180
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください