曜日別特売

強鉄ビット 太ヘッドタイプタイプ

強鉄ビット 太ヘッドタイプタイプ - サンフラッグ(旧:新亀製作所)強鉄ビット 太ヘッドタイプタイプ - サンフラッグ(旧:新亀製作所)強鉄ビット 太ヘッドタイプタイプ - サンフラッグ(旧:新亀製作所)強鉄ビット 太ヘッドタイプタイプ - サンフラッグ(旧:新亀製作所)強鉄ビット 太ヘッドタイプタイプ - サンフラッグ(旧:新亀製作所)強鉄ビット 太ヘッドタイプタイプ - サンフラッグ(旧:新亀製作所)

曲がりにくい。折れに強い。

用途ネジ締め先端サイズ(+)2硬度HRC62適合ドライバー40V(18Vにも対応)入数10内容量1個(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31136369THSV-2065M65104
2,580
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
31136378THSV-2085M85134
2,880
2,398
2,638(税込)
当日出荷
31136387THSV-2110M110174
3,180
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする