曜日別特売

USBメモリ 32GB USB A 一体型 キャップ式 ストラップホール付 シリコン素材 耐衝撃

USBメモリ 32GB USB A 一体型 キャップ式 ストラップホール付 シリコン素材 耐衝撃 - エレコムUSBメモリ 32GB USB A 一体型 キャップ式 ストラップホール付 シリコン素材 耐衝撃 - エレコムUSBメモリ 32GB USB A 一体型 キャップ式 ストラップホール付 シリコン素材 耐衝撃 - エレコムUSBメモリ 32GB USB A 一体型 キャップ式 ストラップホール付 シリコン素材 耐衝撃 - エレコムUSBメモリ 32GB USB A 一体型 キャップ式 ストラップホール付 シリコン素材 耐衝撃 - エレコムUSBメモリ 32GB USB A 一体型 キャップ式 ストラップホール付 シリコン素材 耐衝撃 - エレコムUSBメモリ 32GB USB A 一体型 キャップ式 ストラップホール付 シリコン素材 耐衝撃 - エレコムUSBメモリ 32GB USB A 一体型 キャップ式 ストラップホール付 シリコン素材 耐衝撃 - エレコム

プログラミング教室や習いごとのデータ持ち運びにピッタリ!小さい手でも抜き差ししやすく、落としても壊れにくいやわらかシリコンボディーの子ども向けUSBメモリです。本体と一体型のキャップを採用し紛失を防止。USB3.2(Gen1)の高速データ転送に対応し、基本性能も充実しています。
プログラミング教室や習いごとのデータ持ち運びに便利な子ども向けUSBメモリです。
本体にくぼみを付け、子どもの小さい手でも抜き差ししやすくしました。
シリコン製のやわらかボディーなので、落下や衝撃に対して壊れにくくなっています。
本体と一体型のキャップを採用し紛失を防止します。
キャップ付きなので持ち運び時のコネクター内へのゴミ混入を防げます。
お好みのネームタグも装着できる大型ストラップホール付きです。
※本製品にネームタグ、ストラップは付属していません。
USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応で、高速データ転送を実現するUSBメモリです。
USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」のいずれかを使用可能です。
「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時は、保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万が一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

容量(GB)32インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間質量(g)約16コネクタ形状USB-A オス対応機種Windows 11/10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.2×22.8×13.6※突起部含まず電源供給方式USBバスパワーセキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31138277MF-JRU3032GGR32グリーン
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
31138295MF-JRU3032GRD32レッド
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
31138259MF-JRU3032GBK32ブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
31138268MF-JRU3032GBU32ブルー
オープン
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
31138286MF-JRU3032GPU32パープル
オープン
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする