数字サーモワッペン
特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。
温度が上がると数字が浮かび上がり、下がると消えます。
円周部分と数字部分は変色前の色なので、温度上昇による変色が一目瞭然です。
温度範囲(℃)40~70
精度(℃)変色:±2
変色温度(℃)65
変色低温:赤、高温:暗い茶紫
内容量1箱(120枚)
注意
※冷暗所に保管して下さい。※表示の色は近似色です。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |