眼鏡用偏光サングラス(クリップ式)

眼鏡用偏光サングラス(クリップ式) BUNNY WALK(バニーウォーク) 眼鏡用偏光サングラス(クリップ式) BUNNY WALK(バニーウォーク) 眼鏡用偏光サングラス(クリップ式) BUNNY WALK(バニーウォーク) 眼鏡用偏光サングラス(クリップ式) BUNNY WALK(バニーウォーク)

眼鏡の上から使用できるクリップ式の偏光グラス。ハネ上げ可能。

用途
釣りやアウトドアなどに。
偏光グラス/クリップ式/クリップオン/クリップ/跳ね上げ式/ハネ上げ/ハネあげ/ポップアップレンズ/メガネ/眼鏡/偏光/UVカット/紫外線カット/カラーレンズ/釣り/フィッシング/メンズ/レディース/男女兼用
材質金具:ステンレス、レンズ:プラスチック 機能UVカット 可視光線透過率(%)27 紫外線遮断率(%)99以上 偏光率(%)93 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31143509 BW-0232C
オープン
8,998
9,898 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする