カーボンクロス

カーボンクロス 大阪製作所

カーボンクロス#3000Nは、炭化繊維100%を平織りし、防炎剤を含浸させた国産品のシートです
炭化繊維に防炎剤を含浸させているので、耐火・耐熱性が非常に優れています
厚みがあるので断熱材として使用できます
ガラス繊維のような皮膚刺激がありません

用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン、その他断熱材 仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし 材質防炎剤含浸炭化繊維 形状カット 幅(mm)1000 厚さ(mm)2.3 ブラック ハトメ数0 JIS規格JIS A 1323:A種 連続使用温度(℃)150 使用糸なし 内容量1枚
注意
※近くに可燃性の油類、溶剤類のある所では、このシートの被覆の有無に関わらず溶接作業や火気を扱う作業はしないでください。引火や爆発の危険があります。
※過酷な状況で溶接作業を行う場合は、シートに含水させてください。
※ご使用の前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合は使用しないでください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31163669 #3000N 約1.5 2
26,400
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31163687 #3000N 約2.25 3
39,600
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31163705 #3000N 約3 4
52,800
36,880
40,568 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31163730 #3000N 約3.75 5
66,000
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31163748 #3000N 約7.5 10
132,000
91,980
101,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする