クツワ
二刀派ハサミ
色々なものがザクザク切れる関市製職人仕上げの高品質ハサミ/段ボールを安全に開けられるオープナー機能刃/テープの粘着が付きにくいディンプル(凸凹)構造刃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
160×64×9
材質(キャップ)
PP
材質(刃)
ステンレス
材質(ハンドル)
ABS
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31174720
SS119BK
ブラック
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
31174729
SS118SV
シルバー
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください