OSB丸形ウォールミラー(40)

OSB丸形ウォールミラー(40) 永井興産 OSB丸形ウォールミラー(40) 永井興産 OSB丸形ウォールミラー(40) 永井興産 OSB丸形ウォールミラー(40) 永井興産 OSB丸形ウォールミラー(40) 永井興産

表情豊かな木片のコントラストが楽しめる 丸形ウォールミラー
木片をプレスしたOSB素材は存在感のある独特な風合いと模様が特徴。
見た目のオシャレさからDIY素材としても人気の高い材質です。
180度どこから見ても美しいオーバルデザインは壁に掛けるだけで
アートのような雰囲気を感じさせてくれます。
ヴィンテージ家具との相性もよくお部屋のアクセントに。
塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。
ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、
職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。
用途や場所に合わせて選べる3サイズご用意しています。
[直径406080cm]
<設置方法>
裏面にある金具にフックで設置してください。
壁側のフックはご準備して頂く必要がございます。
※紐は付属しておりません
ミラー厚3mm(飛散防止効果あり)
届いてすぐに使える完成品
日本製

用途姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・壁掛けミラー・ウォールミラー・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど 仕様完成商品.飛散防止効果あり.オーバル型.受注生産商品 材質OSB・ミラー(3mm厚) 幅(mm)400 質量(kg)1.2 ブラウン 高さ(mm)400 奥行(mm)18 塗装ウレタン塗装 テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア 内容量1セット(2台)
注意
※受注生産商品のため、注文後のキャンセル不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31176680 NK-13
50,400
28,980
31,878 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする