赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」
スーツは自宅で洗う時代に。スーツを優しく洗浄「洗えるスーツコース」
除菌水で部屋干し臭もしっかり洗浄「除菌コース」
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
仕様標準洗濯時間:33分、水位:5段階/12-39L、インバーター:無、毛布洗い:可(2.1kgまで)、風呂ポンプ:可(別売品使用)、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:可、Yシャツ洗濯可能枚数:15枚、しわケア脱水:有、自分流:無付属品マジックつぎ手(1)、ホースつぎ手、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1)材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス質量(kg)25.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×500×890電源(単相/V)100(50/60Hz共有)電源コード(m)1.9ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.6(背面から出た長さ)機能標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/洗えるスーツ/除菌/槽洗浄(1.2.3)乾燥質量(kg)2運転音(dB)洗濯時35/35、脱水時47/48(50Hz/60Hz)排水左右2方向定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時256/290消費電力量(Wh)洗濯時67/67(50/60Hz)対応寸法(mm)防水パン:幅490×奥行500標準使用水量(L)73洗濯/脱水容量(kg)4.5乾燥方式風乾燥内容量1台