7.0kg全自動洗濯機

7.0kg全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 7.0kg全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 7.0kg全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 7.0kg全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 7.0kg全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 7.0kg全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 7.0kg全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 7.0kg全自動洗濯機 Haier(ハイアール)

赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」
お気に入りの衣類も優しく洗浄「ソフトコース」
部屋干しの嫌な臭いを軽減「15分(部屋干し)」搭載。
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」

仕様標準洗濯時間:33分、水位:5段階/14-52L、インバーター:無、毛布洗い:有(3.0kgまで)、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:可、Yシャツ洗濯可能枚数:24枚、しわケア脱水:有、自分流:無 付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1)、ホースつぎ手 材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス 質量(kg)32 ホワイト 種類全自動洗濯機 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×575×970 電源(単相/V)100(50/60Hz共有) 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.98(背面から出た長さ) 機能標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/ソフト毛布/除菌/槽洗浄(1.2.3) 乾燥質量(kg)3 運転音(dB)洗濯時37/39、脱水時52/54(50Hz/60Hz) 排水背面1方向 定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時370/410 消費電力量(Wh)洗濯時80/95 対応寸法(mm)防水パン:幅510×奥行560 標準使用水量(L)98 洗濯/脱水容量(kg)7 乾燥方式風乾燥 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31177924 JW-U70B(W)
オープン
42,980
47,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする