車種専用ダッシュマット 真月光 No.97ファイブスターギガ 白線認識センサー無し H27/11~R01/12
大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
適合車大型
適合車種ファイブスターギガ 白線認識センサー無し
年式H27/11~R01/12
内容量1台
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。ファイブスターギガ 白線認識センサー無し H27/11~R01/12