DDR5-4800 RDIMM 16GBx4枚 1Rx8 80bit

DDR5-4800 RDIMM 16GBx4枚 1Rx8 80bit アドテック

DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)RDIMM 80bit/ADS4800D-Rシリーズ。DDR5-4800 RDIMM 16GB×4枚 1R×8 80bit。

規格DDR5-4800 ピン数(ピン)288 容量(GB)16GB 4枚組 メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400) メモリーインターフェイスRDIMM 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31192798 ADS4800D-R16GSBT4
オープン
139,800
153,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする