DDR5-4800 RDIMM 32GBx4枚 1Rx4 80bit
DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)RDIMM 80bit/ADS4800D-Rシリーズ。DDR5-4800 RDIMM 32GB×4枚 1R×4 80bit。
規格DDR5-4800
ピン数(ピン)288
容量(GB)32GB 4枚組
メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400)
メモリーインターフェイスRDIMM
内容量1個
DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)RDIMM 80bit/ADS4800D-Rシリーズ。DDR5-4800 RDIMM 32GB×4枚 1R×4 80bit。