家研販売
アルミサッシ取替戸車
用途
網戸
材質
(コマ)ポリアセタール樹脂
材質(本体)
ステンレス
耐荷重(kg/個)
5/2
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
形状
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31196587
5(A)13
(かまち)階段
(コマ)H
13
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
31196596
W5(A)10
(かまち)平行
(コマ)R
10
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
31196605
W7(A)13
(かまち)平行
(コマ)H
13
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください