おそうじ戸車 SJ33型

おそうじ戸車 SJ33型 - 家研販売おそうじ戸車 SJ33型 - 家研販売おそうじ戸車 SJ33型 - 家研販売

レールの溝にゴミ・ホコリ・ペットの毛などのコマへの巻き込みを防ぎます。

耐荷重(kg/個)15/2材質(コマ)熱可塑性ウレタン樹脂/ポリアセタール樹脂材質(本体)車輪径(Φmm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/個)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31196657SJ-U3015/230
400
369
406(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする