調整戸車(木製引戸用)05型

調整戸車(木製引戸用)05型 - 家研販売調整戸車(木製引戸用)05型 - 家研販売調整戸車(木製引戸用)05型 - 家研販売
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)36材質(本体)軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)35/2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31197016O5-R4
1,690
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする