曜日別特売

調整戸車(木製引戸用)WX5型

調整戸車(木製引戸用)WX5型 - 家研販売調整戸車(木製引戸用)WX5型 - 家研販売調整戸車(木製引戸用)WX5型 - 家研販売調整戸車(木製引戸用)WX5型 - 家研販売
(2件のレビュー)
耐荷重(kg/個)40/2材質(コマ)ポリアセタール樹脂材質(本体)ABS樹脂/鉄車輪径(Φmm)30軸受種類ボールベアリング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/個)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31197034WX5-Y440/230
1,670
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: 家のメンテナンス
サービスマスターM&J

我が家の引き戸が8ケ所もある。モノタロウに有って大変よかった。重宝しています。

対象商品 : 31197034
2024-02-04
用途: 大和ハウスの家に使ってある戸車の取り換え

ピッタリあって取り換えも簡単でした。ただしどれぐらい持つのかわからない。大和ハウスについていたものは 25 年ぐらい使ったものです。一か所が悪くなったのですべて変えました。かなり引き戸自体が重たいのでいつまで耐えられるかみものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする