タンガロイ
ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA10
接続ねじ
ホース:TOMT100408PDER-MJ
寸法LF(mm)
40.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
10.00
寸法CICT(mm)
5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法b(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法DCSFMS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31197637
TPA10R040M16.0E05
0.22
5.60
40.00
16.000
35.00
¥
61,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31197646
TPA10R050M22.0E05
0.29
6.30
50.00
22.000
41.00
¥
61,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください