優肌絆 Easy Cut 個包装 3292K 25MM×7M 1カン サージカルテープ 25-2890-04

優肌絆 Easy Cut 個包装  3292K 25MM×7M 1カン サージカルテープ 25-2890-04 - ニトムズ
(1件のレビュー)

ミシン目加工により、作業性が向上
3mmピッチのミシン目加工により、きれいに切ることができます。
剥離時の刺激を軽減して角質層を守る、優肌ゲル粘着剤を使用

テープ幅(mm)25テープ長さ(m)7内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312067103292K
490
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31206710
2025-09-29
用途: ガーゼを
吉田園芸農・林・水産業

留める時に使用しています。ミシン目入りなので切りたい所で簡単にカット出来るのも良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする