マツヨシ 電卓付点滴タイマー MY-2075P(ピンク)

マツヨシ 電卓付点滴タイマー MY-2075P(ピンク) 松吉医科器械

点滴モード、タイマーモード、電卓モードを簡単操作でご使用いただけます。
点滴モードは輸液の滴下速度を音と光で知ることができます。輸液総量の設定範囲は1~9999ml、輸液時間の設定範囲は1分~99時間59分です。
タイマーモードは音と光でお知らせ。最大99時間59分59秒まで設定できます。
液晶画面はバックライト付。
ライト付きなので夜間でも使用できます。
本体の側面には、10cmのゲージと半円型のゲージが付いています。

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31209196 MY-2075P
オープン
3,398
3,738 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする