平和メディク 平和メディクの 救急・衛生 平和メディクの 脱脂綿・綿球・綿棒 平和メディクの 綿棒 メディクスワブ滅菌綿棒 木軸1505 4775 1ホン×200フクロ 25-2949-02 涙型 片綿タイプ メディクスワブ滅菌綿棒 木軸1505 4775 1ホン×200フクロ 25-2949-02 注文コード 31210377 1本個包装滅菌綿棒です。 管理された環境・体制で製造した滅菌綿棒で、微生物汚染による感染の心配がありません。 形状涙型 タイプ片綿 滅菌滅菌 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10012000032 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1セット(5箱) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 4775 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 31210377 4775 ¥2,200 ¥1,998 ¥1,998 ¥2,198 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 脱脂綿・綿球・綿棒 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 綿棒カルテ 綿棒カルテ 税込¥351 ¥319 バスケットへ ピンキーネオロング PNL50 50ホンイリ ザイコア・インターナショナル・インク 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ HOSSO大人のほそい綿棒 HOSSO 税込¥296 ¥269 バスケットへ コットンフラワー イワタ 税込¥450 ¥409 バスケットへ コットンフラワー イワタ 税込¥450 ¥409 バスケットへ 綿棒カルテ 綿棒カルテ 税込¥384 ¥349 バスケットへ 綿棒カルテ 綿棒カルテ 税込¥296 ¥269 バスケットへ ヨード拭き取りタオル MZTR11 L 100ホンX6フクロ カネモ商事 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ヨード拭き取りタオル MZTR12 LL 50ホンX12フクロ カネモ商事 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 綿棒カルテ 綿棒カルテ 税込¥351 ¥319 バスケットへ 綿棒カルテ 綿棒カルテ 税込¥351 ¥319 バスケットへ 新カラーコットン イワタ 税込¥1,758 ¥1,598 地球トンボ カット綿 大和工業 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ デンティップス グリーン重曹付 DG20 20ホンイリ ザイコア・インターナショナル・インク 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 清浄用綿 イワタ 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 青梅綿 イワタ 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 脱脂綿 イワタ 税込¥791~ ¥719~ カット綿 イワタ 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ N綿棒 小 16109 3ボンイリ 白十字 税込¥417 ¥379 バスケットへ Nサニコットデズイン パウチ 丸三産業 税込¥802~ ¥729~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品救急・衛生脱脂綿・綿球・綿棒綿棒 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります 綿棒 綿球 カット綿 脱脂綿 洗浄綿 青梅綿 シェアする マイページ 最近見た商品