SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1インチ(25.4mm)

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1インチ(25.4mm) ミルウォーキーツール SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1インチ(25.4mm) ミルウォーキーツール SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1インチ(25.4mm) ミルウォーキーツール SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1インチ(25.4mm) ミルウォーキーツール SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1インチ(25.4mm) ミルウォーキーツール SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1インチ(25.4mm) ミルウォーキーツール SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1インチ(25.4mm) ミルウォーキーツール SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1インチ(25.4mm) ミルウォーキーツール

鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン:6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン
彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に

形状標準タイプ アンビル1" (25.4mm) 内容量1個
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33301119 49-66-6592 27
2,998
3,298 (税込)
8日以内出荷

返品不可
33301128 49-66-6593 28
2,998
3,298 (税込)
8日以内出荷

返品不可
33301137 49-66-6594 29
2,998
3,298 (税込)
8日以内出荷

返品不可
33301146 49-66-6595 30
3,198
3,518 (税込)
8日以内出荷

返品不可
33301155 49-66-6597 32
3,198
3,518 (税込)
8日以内出荷

返品不可
33301164 49-66-6598 33
3,298
3,628 (税込)
8日以内出荷

返品不可
33301180 49-66-6599 34
3,298
3,628 (税込)
8日以内出荷

返品不可
33301189 49-66-6600 35
3,298
3,628 (税込)
8日以内出荷

返品不可
33301198 49-66-6601 36
3,398
3,738 (税込)
8日以内出荷

返品不可
33301207 49-66-6602 38
3,698
4,068 (税込)
8日以内出荷

返品不可
33301216 49-66-6604 41
4,298
4,728 (税込)
8日以内出荷

返品不可
33301225 49-66-6606 46
5,398
5,938 (税込)
8日以内出荷

返品不可
33301234 49-66-6607 50
6,798
7,478 (税込)
8日以内出荷

返品不可
33301250 49-66-6609 54
7,398
8,138 (税込)
8日以内出荷

返品不可
33301259 49-66-6610 55
8,198
9,018 (税込)
8日以内出荷

返品不可
33301268 49-66-6612 58
8,998
9,898 (税込)
8日以内出荷

返品不可
33301277 49-66-6613 60
9,398
10,338 (税込)
8日以内出荷

返品不可
33301286 49-66-6614 65
9,998
10,998 (税込)
8日以内出荷

返品不可
33301295 49-66-6616 70
10,980
12,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする