曜日別特売

新こたつの高さをあげる足

新こたつの高さをあげる足 - スマイルキッズ新こたつの高さをあげる足 - スマイルキッズ新こたつの高さをあげる足 - スマイルキッズ新こたつの高さをあげる足 - スマイルキッズ新こたつの高さをあげる足 - スマイルキッズ新こたつの高さをあげる足 - スマイルキッズ

こたつや座卓の高さを上げる商品です。
ご使用方法
1本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシートを貼ってください。
2次に座卓またはこたつの各脚に本品をはめ込みます。
37cm上げる時はさらにもう1組お求めいただいて各2個お使いください。
座椅子を使ってもゆったり座れます。

用途「こたつの高さがもう少し高ければ楽なのに、、、、」そんなお困りごとを解決したのが名前の通り「こたつの高さを上げる足」という商品。1段で3.5cmアップ、2段重ねて7cmアップとなります。寝転がった時に腰があたったり、座椅子を入れると高さが合わなかったりする問題を解決します。製造は安心の日本製。コロナ渦ではこたつでテレワークする社会人の皆様や、自宅学習する学生さんにお役立ちしている商品です。材質ポリプロピレン質量(g)個装:310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約190×235×78入数足が4つ入り内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31227825AKO-41BEベージュ100<楕円足の場合>7.1cm×10.3cm以下、<台形楕円足の場合>7.1cm×9cm以下、<角足の場合> 6.4cm×6.4cm以下、<丸足の場合>直径7.1cm以下
1,000
749
824(税込)
3日以内出荷
31227834AKO-41BKブラック100<楕円足の場合> 7.1cm×10.3cm以下、<台形楕円足の場合> 7.1cm×9cm以下、<角足の場合> 6.4cm×6.4cm以下、<丸足の場合>直径7.1cm以下
1,000
749
824(税込)
3日以内出荷
31227850AKO-41BRブラウン100<楕円足の場合> 7.1cm×10.3cm以下、<台形楕円足の場合> 7.1cm×9cm以下、<角足の場合> 6.4cm×6.4cm以下、<丸足の場合>直径7.1cm以下
1,000
749
824(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする