曜日別特売

新こたつの高さをあげる足スリム

新こたつの高さをあげる足スリム - スマイルキッズ新こたつの高さをあげる足スリム - スマイルキッズ新こたつの高さをあげる足スリム - スマイルキッズ新こたつの高さをあげる足スリム - スマイルキッズ
(2件のレビュー)

脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。
2段使用で更に高さを上げられます。(1段で4cmアップ、2段で8cmアップ)
ローテーブルでも活用頂けます

用途
たつの高さを上げる足シリーズに、近年人気の出て来ている細い脚のこたつや、ローテーブルにぴったりのスリムタイプが
登場!
使い方は簡単で、まず、本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシート(CRゴム)を貼り、その上にこたつの足を乗せるだけ。
1個使いで4cm、2個使いで8cmの高さを上げることが出来ます。
角脚の場合 5.8cm×5.8cm 丸脚の場合 直径6.5cm以下の脚に対応しております。
裏表どちらの面でも使用出来るので、ガタツキの少ない面を使用してください。
材質PP樹脂質量(g)個装:約275耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約155×165×80
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31227895AKO-71BK1個ブラック
1,000
789
868(税込)
当日出荷
31227904AKO-71BR1個ブラウン
1,000
789
868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
31227886AKO-71BE1パック(4個)ベージュ
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-23
用途: 職場のデスクの脚に

アジャスター交換よりも手軽で助かります。こたつ用はブラウン・ベージュカラーの品が多く、ブラックは重宝します。

2025-04-28
用途: 作業台の高さ調整
サービス業

大きめの脚に対しては、ひっくり返して取り付けるということで、少し隙間が出来てしまい安定性が心配でしたが、問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする