スマイルキッズ
テレビ回転台
指1本でらくに左右回転できます。
物を載せる上面に滑り止めゴムを配置してありますので、回転中に載せた物が滑らないようになって安全に使用できます。
用途
軽い力でテレビの向きを変えられる回転台です。対応テレビは20インチまでです。
耐荷重が100kgですので頻繁に向きを変えるスピーカー置きや、台所で調味料置きにも重宝されています。
材質
ABS樹脂
質量(g)
個装:1200
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
個包装:410×410×25
センサー探知範囲
最長 約4m・左右方向 約100°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31228035
ATU-100
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください