日本緑十字社 日本緑十字社の 事務用品 日本緑十字社の 掲示用品 日本緑十字社の 掲示用小物 強磁力マグネット(ピン型タイプ) 透明色 強磁力マグネット(ピン型タイプ) 注文コード 31243819 使いやすさとデザイン性を兼ね備えたピン型のマグネットです。 用途メモや書類などの掲示に。 トラスコ品番828-0431 材質アクリル、強力マグネット 寸法(mm)12Φ×13 色透明 保持枚数A4普通紙約7枚 内容量1組(8個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 316033 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 31243819 316033 ¥750 ¥749 ¥749 ¥824 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください マグネット用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 西敬 マグネットタック丸型30mm黄10個入 西敬(イカリボシ) 税込¥769 ¥699 バスケットへ カラーマグネット BeHAUS 税込¥417~ ¥379~ 画鋲 ネオジム磁石セット ラクテム 税込¥934 ¥849 バスケットへ 強力マグネット アイボルト付 はくでん 税込¥516~ ¥469~ 強力マグネット フック付 はくでん 税込¥428~ ¥389~ カラビナ付きマグネット サンケーキコム 税込¥1,318 ¥1,198 マグネットシート<K2>100mm・黄 コクヨ 税込¥285 ¥259 バスケットへ 両面ネームマグネット50×30mm(黄/白) アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥200 ¥182 バスケットへ マグネットテープ 3M(スリーエム) 税込¥208,780~ ¥189,800~ 三連フック マグネットタイプ ベロス 税込¥439 ¥399 バスケットへ マグネットクリップ クラウン[事務用品] 税込¥186~ ¥169~ マグネットシート両面(赤・青) 「使用可否」 FSC藤原産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ バイオマス粘着付マグネットシート MagX(マグエックス) 税込¥472~ ¥429~ マグネットロール バイオマス粘着付 強力タイプ (10M巻き) MagX(マグエックス) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ マグネットロール バイオマス粘着付 (10M巻き) MagX(マグエックス) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ バイオマス粘着付マグネットシート 強力タイプ MagX(マグエックス) 税込¥593~ ¥539~ メタルマグネットフック6kg ミツヤ 税込¥923 ¥839 バスケットへ メタルマグネットフック10kg ミツヤ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ メタルマグネットフック3kg ミツヤ 税込¥549 ¥499 バスケットへ メタルマグネットフック16kg ミツヤ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品掲示用品掲示用小物マグネット用品カラーマグネット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります マグネットシート マグネットテープ マグネットクリップ マグネットバー マグネットフック マグネットポケット/ケース カラーマグネット シェアする マイページ 最近見た商品