曜日別特売

アウトリガーベース

アウトリガーベース - ワコーアウトリガーベース - ワコーアウトリガーベース - ワコーアウトリガーベース - ワコーアウトリガーベース - ワコー

ウルトラハードウッド厚さ27mmを交互に合わせて高強度のベースです。
すべりにくく安全です。

用途クレーン車のアウトリガー用のベース。材質木材:ウルトラハードウッド(ユーカリ系)、ベルト:ポリエステル厚さ(mm)54耐荷重(t)30内容量1枚
注意
※アウトリガーの接地面がΦ220mm以上で使用して下さい。
※平らな地面でご使用して下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31257426OR300833-80284275275
42,660
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31257435OR400833-80297.5370370
56,640
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31257444OR500833-803011465465
70,140
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31257460OR600833-803117560560
95,320
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31257469OR6040833-803211560370
70,140
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする