LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330
万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。
速硬化性で耐候性に優れています。
高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。
用途
タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材等。
仕様
併用プライマー/7386
トラスコ品番
454-9422
色
琥珀色
質量(g)
85
使用温度範囲(℃)
-55~100
粘度(mPa・s[cP])
45000~90000
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
5
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.01mL
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31262484
330-25
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください