チューブカッター TC-1000

チューブカッター TC-1000 インペリアル

米国インぺリアル製のチューブカッターの代表格であるTC-1000です。
世代を超えて愛用されています。
標準替刃(銅管用)を2枚装着。
替刃はリーマーブレードの下に装着されています。
鉄・ステンレス等の硬質管を切断する場合は、ステンレス用替刃(175046)を使用して下さい。
旧品番は274-FCです。
替刃、刃ネジはTC-1000用と共通です。

トラスコ品番123-6024 長さ(mm)125 質量(g)260 切断サイズ3/16~1-1/8(4~28mm) 切断可能肉厚(mm)2.6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31267190 TC-1000
14,000
9,998
10,998 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする