ユーティリティカート

ユーティリティカート ERECTA(エレクター) ユーティリティカート ERECTA(エレクター)

ポリプロピレン製の堅牢な設計で耐久性に優れ金属製に見られるさび、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です。
裏面に強化リブを配した柱、肉厚な棚板などが優れた耐久性を発揮します。
コーナーに丸みを付けたデザインは作業者の安全や、周りの壁、設備への保護にも配慮します。

仕様組立式 トラスコ品番456-3221 質量(kg)14.1 段数2 キャスター固定×2、自在×2 均等荷重(kg)90.7/段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×454×985 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)127 組立時間1人30分 均等積載量(kg/段)90.7 最大積載量(kg/台)227 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31269886 4500-88BLA
93,000
79,980
87,978 (税込)
翌日出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする