ヒシエス ヒシエスの 農具 ヒシエスの 清掃具 ヒシエスの 火ばさみ 万能はさみ ステンレス 万能はさみ ステンレス 注文コード 31276064 注文コード 31276064 注文コード 31276064 ステンレス製なので錆びにくく長持ちします。 熱い物、汚れ物、危険なもの等の移動や除去に。 トラスコ品番253-7569 材質ステンレス鋼板 サイズM 質量(g)約160 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23×30×450 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SHB-M 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 31276064 SHB-M ¥712 ¥399 ¥319 アウトレット ¥351 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 備中鍬 エスコ 税込¥7,689 ¥6,990 バスケットへ 手斧 革製ハンドル、刃先の保護用に、高品質の革製ベルトバッグ付;魅力的な木製ボックス Halder 税込¥31,790 ¥28,900 バスケットへ 交換用ネジ SIMPLEXアックスのハウジング用 Halder 税込¥956 ¥869 バスケットへ 鋭刈鋸鎌 左用 千吉 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 草削り DAISHIN(大進) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 園芸用ばさみ エスコ 税込¥2,002 ¥1,820 バスケットへ 三つ手てつみ 八ツ矢工業 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ 鉄青塗火鋏450mm エムテートリマツ 税込¥241 ¥219 バスケットへ だるま鍬 相田合同工場 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 交換用ネジ SIMPLEXモールのハウジング用 Halder 税込¥1,749 ¥1,590 バスケットへ ガーデンソー 替刃 枝用 YAMAZEN(山善) 税込¥978 ¥889 バスケットへ シルバー箕 八ツ矢工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 平鍬 相田合同工場 税込¥7,698~ ¥6,998~ 空柄 相田合同工場 税込¥2,198 ¥1,998 花キール 園芸ハサミ 関兼常 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 溝そうじ器 スリム 八ツ矢工業 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ SIMPLEX用刃先カバー Halder 税込¥2,079 ¥1,890 バスケットへ ステンレス 炭十能 エムテートリマツ 税込¥252~ ¥229~ 鉈NATA165 両刃 千吉 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ SIMPLEXプラスティックソケット SIMPLIX斧刃用 Halder 税込¥1,529 ¥1,390 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具清掃具火ばさみ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「清掃具」にはこんなカテゴリがあります 火ばさみ 十能 溝さらい み・てみ・ちりとり シェアする マイページ 最近見た商品