アルファ アルファの 店舗什器・備品 アルファの 陳列・ディスプレイ用品 アルファの 汎用ディスプレイ アイバナースタンド アイバナースタンド 注文コード 31277875 注文コード 31277875 仕様屋内仕様 セット内容袋入、2000mm対応調整バー1本、取扱説明書付 材質PP・FRP・アルミ・スチール 質量(g)650 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1536(2036)×635×400 内容量1台 注意 ※商品にバナーは含まれません 特価 本日12月16日(火)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025251219 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KB8-0149 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 31277875 KB8-0149 ¥5,000 ¥3,598 ¥3,598 ¥3,958 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 陳列・ディスプレイ用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ワイヤーラック HEADS(ヘッズ) 税込¥3,738~ ¥3,398~ ワイヤーラック HEADS(ヘッズ) 税込¥1,428~ ¥1,298~ 桧 かざる台 池川木材工業 税込¥1,428~ ¥1,298~ 桧 ウッドボックス 池川木材工業 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 桧マルチストッカー 池川木材工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ワイヤーレクタングルセット 東京堂 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ ワイヤーレクタングルセット黒 東京堂 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ ラッシュディスプレイトレイ HEADS(ヘッズ) 税込¥989~ ¥899~ ラッシュディスプレイトレイ HEADS(ヘッズ) 税込¥934~ ¥849~ メッシュラウンドバスケット HEADS(ヘッズ) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ メッシュラウンドバスケット HEADS(ヘッズ) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ メッシュラウンドバスケット HEADS(ヘッズ) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ メッシュラウンドバスケット HEADS(ヘッズ) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ラッシュディスプレイトレイ HEADS(ヘッズ) 税込¥868~ ¥789~ メッシュラウンドバスケット HEADS(ヘッズ) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ メッシュラウンドバスケット HEADS(ヘッズ) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ メッシュラウンドバスケット HEADS(ヘッズ) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ カンパーニュラッシュラウンドバスケット HEADS(ヘッズ) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ メッシュラウンドバスケット HEADS(ヘッズ) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ カンパーニュラッシュラウンドバスケット HEADS(ヘッズ) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品陳列・ディスプレイ用品汎用ディスプレイトレイ/ディスプレイスタンド・台 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります スマートフォン・タブレット用 コの字型ディスプレイ ひな段ディスプレイ ディスプレイボックス ディスプレイケース トレイ/ディスプレイスタンド・台 シェアする マイページ 最近見た商品